グリーンクロス
帯マグネット 等方性ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法(mm)
t3×15×30000
t2×10×1000
t2×19×1000
t3×8×1000
t3×15×1000
t3×29×1000
t4×8×1000
t4×19×1000
t4×25×1000
t5×15×1000
t2×10×50000
t2×19×40000
t3×8×100000
t3×15×30000
t3×29×30000
t4×8×100000
t4×19×30000
t4×25×25000
t5×15×15000
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62820574
品番
t3×15×30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
押し出し成形による帯状の製品です。
用途
工業部品、建材など
寸法(mm)
t3×15×30000
色
黒
長さ(m)
30
表面磁束密度(mT)
60以上、G:600以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません