TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用ブラケット
ステンレス コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62820695
品番
FC-1784-C-1
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
155
寸法P1(mm)
68
寸法P2(mm)
12
寸法P3(mm)
55
寸法P4(mm)
20
寸法W1(mm)
55
寸法W2(mm)
25
寸法t(mm)
1
用途
Hゴム使用扉のコーナー部
材質
ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
質量(g)
145
タキゲンコード
62555