大東精工
プルスタッドボルト 穴なしタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
BT40
規格
ツガミ
角度θ(°)
75
注文コード
62820809
品番
P40T-TUGAMI-75
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
規格
ツガミ
角度θ(°)
75
寸法L(mm)
54
寸法D(mm)
19
寸法d1(mm)
14
寸法l(mm)
26
寸法d(mm)
23
寸法d2(mm)
17
テーパー
BT40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650