充電式ニッケル水素電池 【互換品】HHR-T316

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62820855 品番BK-T316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.通話時間が長持ち(容量14%増) 2.安全装置内蔵 3.繰返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT09・FEX1073・FEX1070・FEX1065【シャープ】UX-BTK1・N-141【NTT】コードレスホン電池パック-080(-074※廃番) /【対応機種】KX-PD552DL/KX-PD515DL/VE-GD24DL/KX-PD503UW/KX-PD552DL/VE-GD26DL/VS-HC105/KX-PD915DL/KX-PD515DL/VL-WD616/VE-GD35DL/KX-PD915DL/VE-GDX16DL/VE-GD76DL/VE-GD72DL/VE-GD240DLE3/VE-GD76DL/VE-GD35DL/KX-PD604DL/KX-PD600DL/VE-GDX16DL/VE-GDF61DL/VE-GDS02DL/KX-PD604DL/VE-GDF61DL/VE-GDS02DL/VE-GDS02DL/KX-PD215DL/KX-PD615DL/KX-PD615DL/VE-E10DL/KX-PD505DL/VE-GD55DL/VE-GDF61D/VE-GDF61D/VS-HC400K/VE-GD55DL/KX-PD101DL/KX-PD304DL/KX-PD503DL/KX-PD304DL/KX-PD503DL/KX-PD505DL/VE-GD72D/KX-FKD556/KX-PD552D/VE-GD60DL/KX-PD102D/VE-GD66DL/KX-PD102D/KX-PD715DL/KX-PD552D/VE-GD25DL/KX-PD315DL/VL-SGD10L/KX-PD715DL/VE-GD32DL/KX-FKD404/VE-GD36DL/VE-GD32DL/VE-GE10DL/VE-GD36DL/KX-PD205DL/KX-PD503UD/KX-PD604SL/VS-HC400/VE-GDX16D/VE-GD56DL/KX-PD102DL/VE-GDX16D/KX-PD305DL/VE-GD56DL/KX-PD102DL/KX-PD305DL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする