SGクーラントコレット・センタースルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)30 Φd5 注文コード62820960 品番CT-SG10-5
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は質量・Φdなど12種類から選べます 他の種類を見る

オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用 質量(g)30 Φd5 寸法L(mm)28 寸法H(mm)24.5 ΦD15.3
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする