P50T-60-OKUMA-L プルスタッドボルト 穴なしタイプ 大東精工 62820967

P50T-60-OKUMA-L プルスタッドボルト 穴なしタイプ 大東精工 62820967
P50T-60-OKUMA-L プルスタッドボルト 穴なしタイプ 大東精工 62820967

プルスタッドボルト 穴なしタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個テーパーBT50角度θ(°)60注文コード62820967品番P50T-60-OKUMA-L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。

角度θ(°)60寸法L(mm)110寸法D(mm)22寸法d1(mm)16寸法l(mm)72寸法d(mm)38寸法d2(mm)25テーパーBT50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする