レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62821133 品番NR-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。

用途減圧弁 材質アルミ 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH)(mm)約35×72(ゲージ含まず) 精度±0.03MPa 適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 設定圧力範囲(MPa)高圧用 0.05〜0.35 接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821133
2024-02-05
用途:
中央配管からインキュベーターへのガスの供給
その他業種

しっかりとした作りで信頼性は感じられます。
出口側のRp1/8は接続できるねじの選択肢が多いですが、入り口側の5/8-18UNFのねじの目的のものが入手できず苦労しました。
スペックとしては出力側の流量が不足しており、時々足りなくなることがあり、できれば最大流量の情報も購入前に知ることができればよかったと感じております。

対象商品:
62821133
2020-02-25
用途:
小型ボンベに使用

小型ボンベを作ってる会社のレギュレーターだけあって良く作られています。
分析装置のHe小型ボンベに使用していますがレギュレーターをOFFにすると漏れやすいHeが漏れないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする