曜日別特売
P50T-1-6 プルスタッドボルト センタースルータイプ 大東精工 62821186

P50T-1-6 プルスタッドボルト センタースルータイプ 大東精工 62821186
P50T-1-6 プルスタッドボルト センタースルータイプ 大東精工 62821186

プルスタッドボルト センタースルータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個テーパーBT50規格MAS-1角度θ(°)45注文コード62821186品番P50T-1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。

規格MAS-1角度θ(°)45寸法L(mm)85寸法D(mm)23寸法d1(mm)17寸法l(mm)45寸法d(mm)38寸法d2(mm)25寸法d3(mm)6図面番号1テーパーBT50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする