青ニス除去剤

(110件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(420mL×30本) 注文コード62821386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。
金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。

成分イソプロパノール、酢酸エチル、キシレン、プロパン、ブタン 用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 分類ケガキ除去剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6300mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

青ニス除去剤.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
ケガキ線除去用
製造業

加工時のケガキ線除去用に購入しました
とにかく安価なのが良いです

2025-12-19
用途:
青ニスの除去
個人のお客様

青ニスの徐個やマジックの跡などの除去。
もう少し容量の多いのが有ればと思う。

対象商品:
62821377
2025-04-10
用途:
機械加工品の油落とし
製造業

速乾性もあり使い易すいので在庫が無くなれば購入をしたい

2024-12-21
用途:
加工物の洗浄
有限会社中村金型製作所 様 (製造業)

レッドマークの除去に効果が有り、また洗浄にも効果が有ります。
コストの面でも安価で良いです

2024-11-11
用途:
青ニスの除去とマジックなどのインク除去
製造業

安いのでバンバン使っています
パーツクリーナーみたいな大きいタイプがほしい

対象商品:
62821377
2024-06-12
用途:
金型の清掃に使用
有限会社小澤製作所 様

金型の油汚れの除去に使用したり、ケガキ用のスプレーの除去に使用します。とても使い勝手がよく、価格も満足しております。

対象商品:
62821377
2024-05-07
用途:
金型のメンテナンス
株式会社東興製作所 様

何年もお世話になっております。
安価でとても助かっております。

対象商品:
62821377
2023-09-28
用途:
青ニス除去時に

価格も安価で、使用感も問題なく使っています。
ただ、モノタロウさんのスプレー缶は同じデザインのものが多く、現場作業員の方は分かりにくいです。なので青色のガムテープ巻きつけて、青ニス除去剤と一目でわかるようにして使用しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする