曜日別特売
GAGSL25-50S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821422

剛厚Gステンロック25

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当注文コード62821422品番GAGSL25-50S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途
長さ測定用
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様尺相当目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪爪部0点補正移動爪付属品校正書、トレーサビリティ体系図校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821413
2022-08-31
用途: 木材加工の寸法取り
製造業

今までのスケールと違ってステンレスで出来てるから、シャキッとしてるから使いやすいです。サビにも強く重宝しそうです。

対象商品 : 62821413
2019-10-31
用途: メンテナンス作業に

お値段なりに最高級品で大切に使用していますが、少々手荒に使っても耐久性は十分にあると思います。
落下防止のバネワイヤーを付けて使用しています。

対象商品 : 62821438
2018-10-05
用途: エクステリア工事

剛性感もバッチリで、仕事上よくある5.5mではギリギリなので、チョット余裕の6.5mは使い勝手が良いです。ただテープの色は良くある白が良かったですね。

対象商品 : 62821413
2018-11-12
用途: 石の寸法

テープをすごい伸ばしても折れない、爪が頑固そう、軽い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする