剛厚Gステンロック25

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)6.5 目盛仕様尺相当目盛付 注文コード62821456 品番GAGSL25-65S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はテープ長さ・目盛仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)6.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様尺相当目盛付 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 長さ(m)6.5 外形寸法(mm)縦88×横82×奥50 本体質量(g)430
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821413
2022-08-31
用途:
木材加工の寸法取り
製造業

今までのスケールと違ってステンレスで出来てるから、シャキッとしてるから使いやすいです。サビにも強く重宝しそうです。

対象商品:
62821413
2019-10-31
用途:
メンテナンス作業に

お値段なりに最高級品で大切に使用していますが、少々手荒に使っても耐久性は十分にあると思います。
落下防止のバネワイヤーを付けて使用しています。

対象商品:
62821438
2018-10-05
用途:
エクステリア工事

剛性感もバッチリで、仕事上よくある5.5mではギリギリなので、チョット余裕の6.5mは使い勝手が良いです。ただテープの色は良くある白が良かったですね。

対象商品:
62821413
2018-11-12
用途:
石の寸法

テープをすごい伸ばしても折れない、爪が頑固そう、軽い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする