剛厚セフGステンロックマグ25

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)6.5 注文コード62821492 品番GASFGSLM25-65
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)6.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 用途長さ測定用 長さ(m)6.5 外形寸法(mm)縦96×横82×奥65 本体質量(g)460
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821474
2025-08-29
用途:
現場監督

使って一度目ですぐに曲がってしまった。
ハズレだった

対象商品:
62821474
2020-06-23
用途:
配管作業。
濱崎設備 様 (建設業・工事業)

もう少し安いタジマの黄色テープと変わらなかったです。

対象商品:
62821474
2019-01-11
用途:
木工
建設業・工事業

テープが丈夫で曲がりにくいため作業時にイライラすることが無くなりました。

対象商品:
62821492
2017-10-10
用途:
外構工事
松岡エクステリア 様

剛厚の名前の通り伸ばしてもヘタリが無く使いやすいです。難点は戻す時の勢いが凄くて自分で調整しないと手に当たり結構痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする