剛厚セフGステンロックダブルマグ25

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62821517 品番GASFGSLWM25-50
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープダブルマグ

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ネオジ磁石(340mT)付本体、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦91×横73×奥63 本体質量(g)410
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821517
2022-02-10
用途:
パイプの長さを測る時、墨出し時
株式会社朝日工業社 様 (建設業・工事業)

数多くの現行モデル中、最強商品と存じます。
ステンレススケールで水に強い。落下しても壊れない強度。強力マグネット付。
この商品が使用劣化しても、次回もこれを買います。

対象商品:
62821517
2018-11-27
用途:
設備工事
建設業・工事業

使いやすさ丈夫さ共に今まで使用したなかで一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする