タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
剛厚セフステンロックマグ25
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62821544
品番
GASFSLM25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ
両面剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
付属品
校正書、トレーサビリティ体系図
用途
長さ測定用
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
商品説明動画
剛厚ステン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった