MP500 ピンポール モノタロウ 62821605

MP500 ピンポール モノタロウ 62821605
MP500 ピンポール モノタロウ 62821605
MP500 ピンポール モノタロウ 62821605
モノタロウ

ピンポール

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)595
長さ(cm)50
直径(Φmm)6
内容量1本注文コード62821605品番MP500
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。

用途農作業や計測等の写真撮影の目印として直径(Φmm)6全長(mm)595質量(g)150長さ(cm)50ピッチ(cm)5材質スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 除雪場所の目印

安価なポールなので、購入してみましたが、丈夫な作りで塗装も良好です。
除雪時の目印にと思い、長いタイプも購入しました。
使用時には、上のリングに目印テープをヒラヒラさせて使う予定です。

2025-06-16
用途: 古代の遺跡発掘工事
福島文具店卸売・小売業

他社製の物も以前は使用していましたが、貴社の製品も使い心地も同様で、価格も安いのでこれからも使用させていただきます。

2025-09-07
用途: 畑の畝をきれいに作るのに、両端間の糸を張るため
農・林・水産業

今ままでは、木の枝等を利用していたが、畑に刺さりにくかったり、枝が土と同色のため見えにくかったが、これにより解消された。

2025-02-13
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

地中に障害物がないかを調べるのに使用しています。
今まで他社のものを使用していましたが、まったく遜色ありません。

対象商品 : 62821605
2024-04-29
用途: 小規模な対象物の表示に使用

小規模な工事の完成時の写真撮影に使用でき,安価なので助かりました。

対象商品 : 62821605
2022-12-01
用途: 農作業全般
農・林・水産業

農作業の時に使います。決まった使い方は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 19821507
2023-02-21
用途: 下水道工事の出来形管理の時に使用

改善点としては.全体に長いので.2本で繋ぎ合わせて使用できれば.収納に便利だと思います。

対象商品 : 62821605
2022-02-20
用途: 農業の杭
農・林・水産業

しっかりしている割に値段が安くて助かっています。農業でロープを張るときの杭にしたり、作物の目印杭にしたり。
あと赤白が5cm感覚に塗ってあるので、種播種の間隔取りに使ったり、作物の大きさ記録に使ったりしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする