測定範囲【熱電対】B:0~1800℃、R:0~1700℃、S:0~1700℃、K:-199.9~800.0℃、0~1200℃、E:0~700℃、J:0~600℃、T:-199.9~300.0℃、N:0~1300℃、U:-199.9~300.0℃、L:0~600℃、ERe5-26:0~2300℃
【測温抵抗体】Pt:-199.9~600.0℃、-100.0~100.0℃、JPt:-199.9~500.0℃、-100.0~100.0℃
【電圧】0~10mV・0~5V・1~5V・0~10V:0.0~100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999~9999unit、スパン10~10000unit
規格安全:IEC61010‐1およびEN61010‐1、EMC:EN61326電源100~240VAC±10%(50/60Hz)耐電圧すべての入出力端子と電源端子間:2300V AC 1分間(感応電流1mA)、電源端子と接地端子間:1500V AC 1分間(感応電流1mA)消費電力11VA(100~240VAC)、8VA(24VAC)、5W(24VDC)表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LEDケース色黒表示分解能測定レンジにより異なる(0.001~1)入力熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、WRe5-26、測温抵抗体:Pt100、JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV、0~5V、1~5V、0~10V文字高(mm)約20設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF保存温度(℃)-20~65表示範囲測定範囲の-10~110%(測定範囲外は精度保証外)表示精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)熱電対入力時の基準接点温度補償精度誤差を含まず表示更新周期0.25~5.00秒可変(0.25ステップ)防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向)通信機能なし警報出力なし使用環境条件温度:-10~50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、高度:標高2000m以下、カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間 500V DC 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間 500V DC 20MΩ以上