曜日別特売

ディジタル指示計入力

ディジタル指示計入力 - シマデン

明るく見やすい大型LED表示を採用した48×96mmサイズのマルチ入力(熱電対・測温抵抗体・電圧)ディジタル指示計です。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)により、入力信号に対応した工業値で表示できます。

規格安全:IEC61010‐1およびEN61010‐1、EMC:EN61326耐電圧すべての入出力端子と電源端子間:2300V AC 1分間(感応電流1mA)、電源端子と接地端子間:1500V AC 1分間(感応電流1mA)消費電力11VA(100~240VAC)、8VA(24VAC)、5W(24VDC)表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LEDケース色表示分解能測定レンジにより異なる(0.001~1)文字高(mm)約20設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF保存温度(℃)-20~65表示範囲測定範囲の-10~110%(測定範囲外は精度保証外)表示精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)熱電対入力時の基準接点温度補償精度誤差を含まず表示更新周期0.25~5.00秒可変(0.25ステップ)防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向)通信機能なし使用環境条件温度:-10~50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、高度:標高2000m以下、カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間 500V DC 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間 500V DC 20MΩ以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
電源
入力
警報出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822068SD16A-490-00000.0~100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999~9999unit、スパン10~10000unit24VAC/DC±10%(50/60Hz)電流(4~20mADC(外付受信抵抗250Ω添付))なし
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62822077SD16A-490-10000.0~100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999~9999unit、スパン10~10000unit24VAC/DC±10%(50/60Hz)電流(4~20mADC(外付受信抵抗250Ω添付))個別設定・個別出力2点(a接点)、接点容量240VAC、1.5A/抵抗負荷
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62822052SD16A-890-1000【熱電対】B:0~1800℃、R:0~1700℃、S:0~1700℃、K:-199.9~800.0℃、0~1200℃、E:0~700℃、J:0~600℃、T:-199.9~300.0℃、N:0~1300℃、U:-199.9~300.0℃、L:0~600℃、ERe5-26:0~2300℃
【測温抵抗体】Pt:-199.9~600.0℃、-100.0~100.0℃、JPt:-199.9~500.0℃、-100.0~100.0℃
【電圧】0~10mV・0~5V・1~5V・0~10V:0.0~100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999~9999unit、スパン10~10000unit
100~240VAC±10%(50/60Hz)熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、WRe5-26、測温抵抗体:Pt100、JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV、0~5V、1~5V、0~10V個別設定・個別出力2点(a接点)、接点容量240VAC、1.5A/抵抗負荷
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62822043SD16A-890-0000【熱電対】B:0~1800℃、R:0~1700℃、S:0~1700℃、K:-199.9~800.0℃、0~1200℃、E:0~700℃、J:0~600℃、T:-199.9~300.0℃、N:0~1300℃、U:-199.9~300.0℃、L:0~600℃、ERe5-26:0~2300℃
【測温抵抗体】Pt:-199.9~600.0℃、-100.0~100.0℃、JPt:-199.9~500.0℃、-100.0~100.0℃
【電圧】0~10mV・0~5V・1~5V・0~10V:0.0~100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999~9999unit、スパン10~10000unit
100~240VAC±10%(50/60Hz)熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、WRe5-26、測温抵抗体:Pt100、JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV、0~5V、1~5V、0~10Vなし
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62822068SD16A-490-000065786203SD17-490-00000SD16A-490-0000 ディジタル指示計 シマデン 65786203ディジタル指示計シマデン1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62822077SD16A-490-100065786219SD17-490-10000SD16A-490-1000 ディジタル指示計 シマデン 65786219ディジタル指示計シマデン1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62822052SD16A-890-100065786194SD17-890-10000SD16A-890-1000 ディジタル指示計 シマデン 65786194ディジタル指示計シマデン1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62822043SD16A-890-000065786185SD17-890-00000SD16A-890-0000 ディジタル指示計 シマデン 65786185ディジタル指示計シマデン1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする