シマデン
シマデンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シマデンの 温度計・温湿度計
シマデンの 温度計・温湿度計その他関連用品
室内形温度検出器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62822138
品番
T71A-1FS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)
約100
取付寸法(mm)
86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色
アイボリー
材質(ケース)
ABS樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×110×42
検出素子
白金測温抵抗体Pt100
使用温湿度範囲
-10〜+100℃、95%RH(結露しないこと)
取付け方法
壁面取付
クラス
クラスB 2mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
注意
※以下の雰囲気ガス中では、使用しないでください。(1)有機ガス:アルコール類、カルボン酸類、グリコール類、ケトン類、アルデヒド類、(2)無機ガス:二酸化硫黄、塩酸、アンモニア、(3)塩分。