シマデン
シマデンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シマデンの 温度計・温湿度計
シマデンの 温度計・温湿度計その他関連用品
リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62822165
品番
SRD-10M-064F00005000-F1R9100Y9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合
(素子)TC、RTD
適合径(Φmm)
(TC)5.0〜7.0、(RTD)7.0〜8.0
タイプ
一般形防滴処理
外径(Φmm)
6.4
材質
(保護管)SUS304
寸法L(mm)
50
素子
(測温抵抗)Pt100
素子数
1
クラス
クラスB
リード線長さ(mm)
100
仕様
リード線末端処理:M4圧着端子(標準9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。