リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62822174 品番 SRD-10M-064F00005000-F1R9300Y9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
適合(素子)TC、RTD 適合径(Φmm)(TC)5.0〜7.0、(RTD)7.0〜8.0 タイプ一般形防滴処理 外径(Φmm)6.4 材質(保護管)SUS304 寸法L(mm)50 素子(測温抵抗)Pt100 素子数1 クラスクラスB リード線長さ(mm)300 仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする