シマデン
シマデンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シマデンの 温度計・温湿度計
シマデンの 温度計・温湿度計その他関連用品
リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62822183
品番
SRD-10M-064F00005000-F1R9500Y9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(素子)TC、RTD
適合径(Φmm)
(TC)5.0〜7.0、(RTD)7.0〜8.0
タイプ
一般形防滴処理
外径(Φmm)
6.4
材質
(保護管)SUS304
寸法L(mm)
50
素子
(測温抵抗)Pt100
素子数
1
クラス
クラスB
リード線長さ(mm)
500
仕様
リード線末端処理:M4圧着端子(標準9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。