2.0×20 コーンバー モノタロウ 62822253

 

2.0×20 コーンバー モノタロウ 62822253 2.0×20 コーンバー モノタロウ 62822253 2.0×20 コーンバー モノタロウ 62822253

コーンバー

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード62822253 品番2.0×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。

黄×黒 長さ(m)2 用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE パイプ径(Φmm)約35 リング内径(Φmm)約78
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は塩化ビニル製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形する恐れがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62822253 2.0×20 38967232 CB3420 コーンバー ブラスト興業 コーンバー ブラスト興業 1セット(20本) 8,798 税込9,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62822235
2019-03-11
用途:
通路の改修工事
株式会社NDC 様

バーの部分が少し肉厚なのかしっかりしている感じがあります。

対象商品:
62822235
2019-02-13
用途:
道路使用時安全区画

値段の割にはしっかりとしています。消耗品なので安い・丈夫は有りがたいです。

対象商品:
62822235
2018-08-15
用途:
工事場所の区画
建設業・工事業

コーンバーは、ほぼ消耗品なのでコストパフォーマンスのよいこの商品には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62822226
2018-11-14
用途:
作業車を止める時

軽くて良いと思います。
破損したら同じ物を買います。

対象商品:
62822235
2017-11-26
用途:
とても軽い

今使っているのと同じ、遜色ない。
耐久性は分からないがメーカーによる差異は出ない商品なのでコスト優先する。
450円/本なのでもう少し安いとありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
62822226
2018-04-04
用途:
ガレージ前の駐車車両対策

まだ来ない。3月に注文して5月発送予定だそうです。
さすがに遅すぎませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
62822235
2017-12-06
用途:
ビルの側道
医療法人財団川瀬会 様 (医療・福祉・介護関連業)

配送先がビルのため担当者に協力をして頂きスムーズに商品が受け取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
62822235
2018-09-17
用途:
空き地への侵入防止
卸売・小売業

軽くて、安価で普通に使用するに満足しました。良い品だと思います。耐久性はもう少し使用しないとわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする