増設用バッテリーユニット(BU100SW、BU1002SW用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62822298 品番BUM100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )

付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具 仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ 適合機種BU100SW、BU1002SW 質量(kg)約20.5 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H) 電圧(V)DC36(12×3個) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)90%充電:24 無償補償期間- バックアップ時間- バッテリー数3個(2並列接続) 電池寿命(年)4〜5(周囲温度20℃の場合です) ゴム足(mm)高さ:約14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする