バーオフツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62822419 品番 CP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4〜5回程度の再研磨ができます。

加工範囲(mm)1.57〜1.98 シャンク径(Φmm)1.55 全長(mm)76.2 シャンク径公差(mm)+0.00〜-0.05 用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具
注意
※CP-4からCP-16までは片刃のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする