曜日別特売
CP-14 バーオフツール パル 62822516

バーオフツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)101.6
加工範囲(mm)5.56~5.94
5.56~5.94
2.36~2.77
2.77~3.17
3.17~3.55
3.55~3.96
3.96~4.36
4.36~4.74
4.74~5.15
5.15~5.56
5.94~6.35
6.35~6.75
6.75~7.13
7.13~7.54
7.54~7.95
7.95~8.33
8.33~8.71
8.71~9.11
9.11~9.52
1.57~1.98
1.98~2.39
9.52~9.90
9.90~10.31
10.31~10.71
10.71~11.09
11.09~11.50
11.50~11.88
11.88~12.29
12.29~12.70
12.70~13.08
13.08~13.48
13.48~13.89
13.89~14.30
14.30~14.68
14.68~15.08
15.08~15.46
15.46~15.87
15.87~16.28
内容量1本注文コード62822516品番CP-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4~5回程度の再研磨ができます。

用途
多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具
加工範囲(mm)5.56~5.94シャンク径(Φmm)5.537全長(mm)101.6シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
注意
※CP-4からCP-16までは片刃のみです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする