ST-YCC7-6 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822719

ST-YCC7-6 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822719
ST-YCC7-6 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822719

YCCクーラントコレット・サイドスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個Φd6注文コード62822719品番ST-YCC7-6
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC7
仕様把握範囲d(Φ):5.9~6.0質量(g)15Φd6寸法L(mm)20寸法H(mm)20ΦD13

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする