WIZ'A
WIZ'Aの ワゴン
WIZ'Aの 樹脂製ワゴン
軽量折りたたみツールカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62822823
品番
N01070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。
折りたたんで小さく収納できる。
整理整頓に。
整理整頓に。
工具の整理に。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみツールカート
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
用途
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に
質量(kg)
約6.8
高さ(mm)
860
奥行(mm)
380
間口(mm)
660
積載荷重(kg)
約70まで
キャスター
2本ストッパー付きキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立:660×380×860、収納:200×380×1060
ストッパー
あり