イージースプレー除菌ホール・ガラス用 カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40mL×8個) 注文コード62822857 品番6039871
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

テーブル、イス、ガラスや調度品の拭き上げなど、日常清掃に最適な万能クリーナー(軽い汚れ用万能クリーナー)。
カードリッジを挿入し、一定量水を入れるだけのカンタン希釈で誰でも直ぐに安全に御使用できます。スターターセットを購入後は詰め替え用カードリッジだけをを購入する環境配慮製品です。除菌剤配合、無リン、専用スプレーヤー使用

用途備品の除菌洗浄 成分界面活性剤、溶剤、アミン類等 pH値11.9 液性アルカリ性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする