※断面

EST-04-50 トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー 62823609 EST-04-50 トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー 62823609 EST-04-50 トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー 62823609 EST-04-50 トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー 62823609 EST-04-50 トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー 62823609

トリムシール エッジガード エコスポンジトリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード62823609 品番EST-04-50
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。

用途
自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO 長さ(m)50 材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする