※ユニカ ステップドリルクワトロ 本体3種代表画像。
(1件のレビュー)
内容量1本
穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12
表面処理耐熱チタンコーティング(TIAlN)
注文コード62823654
品番SPQ-412
参考基準価格(税別)¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】
(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング
耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。
連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。
(2):4枚刃スパイラル
4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。
(3):これ1本でOK!
電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。
(4):先端シンニング
特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。