※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 品質管理・精密作業用手袋
ユニワールドの スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチなし 12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62823688
品番
1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
吸水性に優れた綿100%素材の手袋
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
12
材質
綿100%
機能
吸水性
指マチ
マチなし