ユニワールド
ユニワールドの 品質管理・精密作業用手袋
ユニワールドの スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチ付 12双入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62823724
品番
1810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸水性に優れた綿100%素材の手袋
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
12
機能
吸水性
指マチ
マチ付