ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
指先の極 牛本革 オイルブラウン背縫い 吟当付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62823767
品番
KS452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
人気のブラウン革手。指先ピッタリ指短で指先を使う作業に最適。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
牛床革
色
ブラウン
アテ有無
アテ無
入数(双)
1