ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
極 牛本革 背縫い 吟当付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62823785
品番
KS451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
素材にこだわった、最高品質のAA級革手。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
牛床革
加工
背縫い
アテ有無
吟当付
入数(双)
1