極 牛本革 マジック 吟当付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62823828 品番 KS851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

素材にこだわった、最高品質のAA級革手。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.2 手のひらまわり(cm)22.4 材質牛床革 袖口仕様マジック アテ有無吟当付 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-31
用途:
その他業種

使い心地最高で他の商品使えないです。これからもこれ以外つかいません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする