電源アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62823899 品番YPS-12HT
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃〜50℃

対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58i ケーブル長(m)2 定格出力(W)DC12V 2A 定格入力AC100V 50/60Hz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする