ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
牛本革 背縫い ダブルパーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62823907
品番
KS472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破れやすい手の平を幅広な当で補強。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
加工
背縫い
アテ有無
アテ無
入数(双)
1