BBT50 グリーンG1チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62823936 品番BBT50-GGC20-90
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。

用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 仕様クーラントシールスクリュH:50〜65 質量(kg)4.6 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG20-3.0〜20.0/CT-SG20-6.0〜20.0/ST-SG20-6.0〜20.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0〜20.0 ロックナットD(Φ):50 長さ調整ねじH:50〜65

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする