ワンダーグリップ ブレス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズXL 注文コード62823959 品番WG501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。

サイズXL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル パープル 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62823959 WG501 62823986 WG501 ワンダーグリップ ブレス ユニワールド ワンダーグリップ ブレス ユニワールド 1双 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
機械メンテナンス

いつもはWG500のグレーを使用していますが、色違いで識別できるように購入しました。手の大きさは普通なのでLサイズ選んでいますが、程よいフィット感があります。LLサイズだと若干だぶつくので細かい部品を手にするには邪魔になります。ニチリルゴムなのでオイル、薬品にも強いので気に入っています。使用状況にもよりますが洗濯繰り返し20回程使用すると自分の場合は特に人差し指、中指先端から少しずつ穴が開き始めますが、完全に指先が出るようになるまではお世話になってます。

対象商品:
62823986
2022-04-27
用途:
木工機械使用時

通気性が良く手の平側も蒸れづらいので愛用中。
フィット感、滑りにくさも問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする