BBT40 グリーンG1チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62823961 品番BBT40-GGC25-75
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。

用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25- 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG25-6.0〜25.0/CT-SG25-8.0〜25.0/ST-SG25-8.0〜25.0 ΦD162 型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)27 把握径(Φmm)d:6.0〜25.0 ロックナットD(Φ):60 長さ調整ねじH:63〜70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする