ユニワールド
ユニワールドの 軍手
ユニワールドの すべり止め軍手
ビニダズント プラス 5双入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
62824004
品番
2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かな作業に最適。薄手純綿すべり止め手袋。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
【手袋部分】綿100%
色
ホワイト
質量(g)
約47
質量(g/ダース)
235
ゲージ数
10
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)