純綿ゴム入り 鳶鯛 約850g 国産

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード62824029 品番075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

国産軍手

厚さ(mm)5 ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)850 用途運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング 材質綿100% キナリ 質量(g)約70 入数(双)12 全長(cm)22.5 糸本数(本)12〜20本 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 生産国日本 手の平幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする