ユニワールド
ユニワールドの 軍手
ユニワールドの 純綿軍手
純綿ゴム入り 手首長 約800g 国産
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62824056
品番
0077
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産軍手
厚さ(mm)
5
ゲージ数
10
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
800
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
約66
入数(双)
12
全長(cm)
26
糸本数(本)
7〜10本
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
生産国
日本
手の平幅(cm)
9