ユニワールド
ユニワールドの 軍手
ユニワールドの 綿混・混紡軍手
特紡シームレス イエロー 約600g 国産
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62824065
品番
020-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
国産軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿・ポリエステル・その他
色
サラシ
質量(g)
約50
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
厚さ(mm)
5
糸本数(本)
4〜5