ユニワールド
ユニワールドの 軍手
ユニワールドの 純綿軍手
純綿G 約750g 国産
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62824108
品番
078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
国産軍手
厚さ(mm)
5
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
750
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
約62
入数(双)
12
全長(cm)
21.5
糸本数(本)
5本
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
生産国
日本
手の平幅(cm)
10