ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
オイル牛床革 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62824178
品番
KS131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.75
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
牛床革
色
ブラック
加工
オイル加工
アテ有無
アテ無
入数(双)
1