豚革クレストMG 背抜キ 360

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62824205 品番 360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質豚革 機能吸汗速乾 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ無 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18886464
2020-09-03
用途:
作業用

中指の第二関節辺り手の甲側の皮と布の部分が皮が足りずに縫えておらず穴が空いていました。
使用後に気づきましたので返品交換は面倒なのでそのまま使っています。このメーカーの豚皮手袋は他の物も使用したことが有りますが、皮が足りずに穴が開いている事が以前にもありました(小指側の手のひらと甲との縫い目)ので使用前に注意が必要です。指の手の平側の皮に縫った継ぎ目が有ると、そこからほつれてバラバラになってしまうためこちらのメーカーの手袋を使用しています。薄手の皮でこの手の手袋はこのメーカーしか見た事が無いので他を使うことにもなりませんので応援したいですが注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする