半長靴マジック GD-80

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62824354 品番 GD-80
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。
踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。
マジックと紐+ファスナーの2タイプ。
標準重量約590g/26cm片足

サイズ(cm)26.5 ブラック 機能軽さ、耐久性 用途建築、運搬、内作業、一般作業など 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン+合成ゴム 標準質量(g/片足)約590(26.0cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
工場内作業時
その他業種

ふくらはぎ太いので重宝している

ほんとありがたい もう少し丈夫ならなおよし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする