半長靴ファスナー GD-81

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62824388 品番 GD-81
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。
踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。
マジックと紐+ファスナーの2タイプ。
標準重量約590g/26cm片足

用途建築、運搬、内作業、一般作業など 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン+合成ゴム 標準質量(g/片足)約590(26.0cm) 機能軽さ、耐久性 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプファスナータイプ 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
公共機関の塗装工事
株式会社ADSムラカミ 様

公共機関からの購入依頼があり、今回購入を致しました。使用実績があり使い勝手が良いとの報告を受けております。

対象商品:
62824433
2023-06-09
用途:
軽作業、普段使い
その他業種

サイドジップのおかげで脱ぎ履きがしやすいです。
履き慣れるまではつま先のカップと指が接触して痛かったですが、足の形に馴染んできたようで、今は快適に歩くことが出来ます。
ふくらはぎとブーツが当たらないようにカットされているのに加え、痛みがちなアキレス腱あたりの造りが折り曲げを想定した構造となっていることもポイントが高いです。
一部がナイロン製だからか、多少は通気があるようです。
ハニカムメッシュの中敷きを追加して、暑い地方でも通年で使用しています。
仕事中だけではなく、バイクツーリングにも使っています。

今のところ壊れるような綻びは見当たりませんが、ソールの摩耗などで寿命が来たらリピートするつもりです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする