9本=1セット

- スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 62824679 - スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 62824679

スタイロリンギー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 62824679 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。

厚さ(mm)100 寸法(幅W×長さL)(mm)910×100 強度【圧縮】16(N/m2)以上 グリーン購入法適合 吸水性(g/m2)0.01以下
注意
※「スタイロリンギー」を設置する間隔は、内寸で150mmを超えないように設置してください。
※「スタイロリンギー」を設置する場合は、印刷面が上面になるように設置してください。木口(切断面)を上にすると期待する圧縮強度を発揮することができません。
※3段積みする場合は上下の「スタイロリンギー」がズレないように、シリコンや粘着テープで固定した上で設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする